Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger; Doseneinbau; 230VAC; NO x2; IP20; EXTA LIFE; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger; Doseneinbau; 230VAC; NO x2; IP20; EXTA LIFE; -10÷55°C
Empfänger; Doseneinbau; 230VAC; NO x2; IP20; EXTA LIFE; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-ROP-22
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ROP-22
EAN/GTIN:
     5903669207214
Hersteller: ZAMEL
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...18h
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 1,09W
Anzahl Kanäle: 2
Kontaktkonfiguration: NO x2
Bereich: 330m
Abmessungen: 47,5x47,5x20mm
Passendes Zubehör: EFC-01;P-457/2;P-457/4;RNK-22;RNK-24
Modul-Typ: Empfänger
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Programmierung direkt über Android-Endgeräte
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 5A
Software: eigene mobile Anwendung;EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.