Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; ODVA; Kunststoff; System: 8p8c; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial MOD JACK Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse 8/8-polig STP, Tafelmontage
Amphenol Industrial MOD JACK Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse 8/8-polig STP, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     2805-ROP-5SDFFH-TCU7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ROP-5SDFFH-TCU7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung ip67
Hersteller: AMPHENOL LTW
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ODVA
Sperrsystem: Außenbajonett;3-Punkte-Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 11,12*
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 12,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 12,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
CAP-WEOFTPC1
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.