Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G; 1.75mm; bright yellow; 220÷250°C; 1kg; refill


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; 1.75mm; bright yellow; 220÷250°C; 1kg; refill
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3826
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132956
EAN/GTIN:
     5907753132956
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: bright yellow
Verpackungs-Art: refill
Einheitspreis: Ja
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PET-G
Drucktemperatur: 220...250°C
Tischtemperatur: 60...80°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,83*
€ 31,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.