Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PCTG; 1,75mm; blau,transparent; 240÷270°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-4075
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753134721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: blau;transparent
Verpackungs-Art: refill
Einheitspreis: Ja
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PCTG
Drucktemperatur: 240...270°C
Tischtemperatur: 60...80°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,28*
€ 34,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.