Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA Starter; 1,75mm; hellgrau; 190÷225°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-4199
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753135216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: hellgrau
Verpackungs-Art: refill
Einheitspreis: Ja
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA Starter
Drucktemperatur: 190...225°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.