Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA High Speed; 1,75mm; hellgrau; 180÷240°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-4206
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753135285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: hellgrau
Verpackungs-Art: refill
Einheitspreis: Ja
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA High Speed
Drucktemperatur: 180...240°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,40*
€ 34,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.