Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA Starter; 1,75mm; satin gray; 190÷225°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-4269
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753135575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: satin gray
Verpackungs-Art: refill
Einheitspreis: Ja
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA Starter
Drucktemperatur: 190...225°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,62*
€ 30,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.