Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Tabletop; X: 324mm; Y: 268mm; Z: 55mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-07700201
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     07700201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 268mm
Größe X: 324mm
Größe Z: 55mm
Gehäuseserie: Tabletop
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.