Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; W: 15mm; D: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene, TS 15, Stahl, (H x T) 15 x 5.3 mm, für 01.061503, 100610020
Tragschiene, TS 15, Stahl, (H x T) 15 x 5.3 mm, für 01.061503, 100610020
Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-10061002
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     10061002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Hersteller: ROSE
Breite: 15mm
Tiefe: 5mm
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Passendes Zubehör: ROSE-01061503
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 8,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 8,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.