Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 400mm; Y: 600mm; Z: 250mm; Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-21406000
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     21406000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 600mm
Größe X: 400mm
Größe Z: 250mm
Deckelfarben: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,09*
€ 615,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.