Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 180mm; Y: 280mm; Z: 101mm; Aluminium; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-25182810
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     25182810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -55...90°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 280mm
Größe X: 180mm
Größe Z: 101mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Entspricht Norm: ATEX Ex;EN
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.