Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 313mm; Y: 404mm; Z: 181mm; Aluminium; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-25314018
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     25314018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -55...90°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 404mm
Größe X: 313mm
Größe Z: 181mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Entspricht Norm: ATEX Ex;EN
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,55*
€ 633,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.