Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 200mm; Z: 125mm; Polyester; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-26080808
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     26080808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -55...135°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 200mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: schwarz
Entspricht Norm: ATEX Ex;EN 60529
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.