Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 75mm; Y: 110mm; Z: 75mm; Polyester; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-26081108
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     26081108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -55...135°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 110mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 75mm
Deckelfarben: schwarz
Entspricht Norm: ATEX Ex;EN 60529
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.