Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 260mm; Z: 91mm; Polyester; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-26162609
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     26162609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -55...135°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 260mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 91mm
Deckelfarben: schwarz
Entspricht Norm: ATEX Ex;EN 60529
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.