Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 250mm; Z: 97mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-37002209
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     37002209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Hersteller: ROSE
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 250mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 97mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK09
Entspricht Norm: EN 60529
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Hebelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.