Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 300mm; Y: 600mm; Z: 167mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-37006316
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     37006316
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROSE
Gehäusematerial: Edelstahl
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 600mm
Größe X: 300mm
Größe Z: 167mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK09
Entspricht Norm: EN 60529
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Hebelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,22*
€ 559,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.