Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2835; 120°; flach; 2,8x3,5x0,65mm; Pmax: 300mW; P Opt: 90÷112mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 2835; 120°; flach; 2,8x3,5x0,65mm; Pmax: 300mW; P Opt: 90÷112mW
LED; 2835; 120°; flach; 2,8x3,5x0,65mm; Pmax: 300mW; P Opt: 90÷112mW
Artikel-Nr.:
     2805-RP32E1-RUT-FR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RP32E1-RUT-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Max. Leistung: 0,3W
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 628...638nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 150mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2,8x3,5x0,65mm
Optische Leistung: 90...112mW
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.