Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST; 1,5A/250VAC; rot; Ausg: Lötverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP3508ABLKREDREDNS
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP3508ABLKREDREDNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: Panel
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: 0...65°C
Gehäuseabmessungen: 18x18x20mm
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: rot
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenform: rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: RP3508
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.