Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 6,3mm; Stecker; stereo; Wege: 3; gerade; 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP3C-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RP3C-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Steckverbinder-Serie: Finger groove
Steckverbinder-Variante: stereo
Max. Kabeldurchmesser: 7mm
Korpusfarbe: silber
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,84*
€ 294,9296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,06*
€ 291,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,11*
€ 273,8309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,31*
€ 269,3089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,64*
€ 238,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.