Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 35VDC; ESR: 30mΩ; RPA; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPA1010221M035B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPA1010221M035B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 220uf 35v
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPA
Betriebsstrom: 3,05A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 30mΩ
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,30*
€ 224,077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,70*
€ 223,363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,26*
€ 210,9394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,71*
€ 193,6249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,38*
€ 178,9522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.