Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 35VDC; ESR: 30mΩ; RPA; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPA1010221M035K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPA1010221M035K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 220uf 35v
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPA
Betriebsstrom: 3,05A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 30mΩ
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,74934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,734*
€ 630,38346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,61*
€ 606,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,86*
€ 573,4134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,84*
€ 561,4896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,604*
€ 535,02876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.