Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 40A; 200÷240VAC; RPC; 1-phasen; -30÷80°C; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPC2440
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     RPC2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,7x58,4x22,9mm
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RPC
Schaltspannung: 200...240V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.