Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 40A; 400÷480VAC; RPC; 1-phasen; -30÷80°C; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPC4840
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     RPC4840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 58,4x45,7x22,9mm
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RPC
Schaltspannung: 400...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.