Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 270uF; 6,3VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0507271M006K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0507271M006K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,4A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,71*
€ 117,4649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,67*
€ 113,8473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,85*
€ 108,1115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,27*
€ 91,9513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.