Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 6,3VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0508331M006B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0508331M006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,6A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,53*
€ 127,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,19*
€ 123,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,88*
€ 117,6672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.