Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 6,3VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0510471M006K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0510471M006K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x10mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,8A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,87*
€ 183,1053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,67*
€ 180,4873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,25*
€ 171,6575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,90*
€ 164,101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,95*
€ 145,1205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.