Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 50VDC; ESR: 44mΩ; RPF; THT; ±20%; 1800mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0607330M050B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0607330M050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,8A
ESR Widerstand: 44mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,15*
€ 216,7585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,28*
€ 206,2032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,75*
€ 194,8625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,66*
€ 175,7154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.