Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 47uF; 35VDC; ESR: 55mΩ; RPF; THT; ±20%; 1800mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0607470M035B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0607470M035B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,8A
ESR Widerstand: 55mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,65*
€ 206,6435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,19*
€ 204,9061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,66*
€ 194,7554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,62*
€ 180,4278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,55*
€ 166,0645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.