Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 10VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2900mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0608331M010B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0608331M010B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,9A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,87*
€ 168,8253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,45*
€ 168,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,63*
€ 159,0197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.