Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 6,3VDC; ESR: 16mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0608471M006B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0608471M006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,9A
ESR Widerstand: 16mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,80*
€ 183,022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,55*
€ 181,5345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,02*
€ 170,1938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,08*
€ 161,9352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.