Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 47uF; 63VDC; ESR: 33mΩ; RPF; THT; ±20%; 1700mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0609470M063B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0609470M063B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,7A
ESR Widerstand: 33mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,30*
€ 331,177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,89*
€ 329,4991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,27*
€ 294,2513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,13*
€ 288,1347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,10*
€ 266,679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.