Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 16VDC; ESR: 16mΩ; RPF; THT; ±20%; 2800mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0611471M016K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0611471M016K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,8A
ESR Widerstand: 16mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,08*
€ 238,0952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,21*
€ 226,3499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,66*
€ 213,7954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,38*
€ 192,0422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.