Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 35VDC; ESR: 44mΩ; RPF; THT; ±20%; 2300mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811101M035B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811101M035B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,3A
ESR Widerstand: 44mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,21*
€ 169,2299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,97*
€ 165,3743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,54*
€ 157,7226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,66*
€ 150,7254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,06*
€ 133,3514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.