Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 35VDC; ESR: 44mΩ; RPF; THT; ±20%; 2300mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811101M035K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811101M035K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,3A
ESR Widerstand: 44mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,65*
€ 174,5135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,01*
€ 173,7519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,27*
€ 168,1113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,54*
€ 157,7226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,71*
€ 138,8849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.