Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1500uF; 6,3VDC; ESR: 11mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811152M006K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811152M006K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 4,8A
ESR Widerstand: 11mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,38*
€ 155,1522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,10*
€ 152,439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,02*
€ 147,5838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,59*
€ 138,7421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.