Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 80VDC; ESR: 38mΩ; RPF; THT; ±20%; Ø8x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811330M080B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811330M080B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 80V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,5A
ESR Widerstand: 38mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,09*
€ 294,0371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,49*
€ 292,1331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,90*
€ 273,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,90*
€ 266,441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,13*
€ 235,7747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.