Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 68uF; 63VDC; ESR: 33mΩ; RPF; THT; ±20%; Ø8x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811680M063K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811680M063K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,8A
ESR Widerstand: 33mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,93*
€ 255,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,90*
€ 255,731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,43*
€ 237,3217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,47*
€ 224,2793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,66*
€ 205,4654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.