Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 35VDC; ESR: 33mΩ; RPF; THT; ±20%; 2700mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1012331M035K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1012331M035K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,7A
ESR Widerstand: 33mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,41*
€ 195,6479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,67*
€ 193,5773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,80*
€ 179,452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,12*
€ 173,8828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,88*
€ 155,7472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.