Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 25VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 3600mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1012471M025K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1012471M025K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,6A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,41*
€ 182,5579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,02*
€ 179,7138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,49*
€ 165,9931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,58*
€ 161,3402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.