Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 80VDC; ESR: 38mΩ; RPF; THT; ±20%; 1800mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1014101M080B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1014101M080B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x14mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 80V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,8A
ESR Widerstand: 38mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,74422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,76*
€ 532,8344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,12*
€ 522,5528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,84*
€ 482,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,90*
€ 469,931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,11*
€ 442,8109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.