Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 63VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2300mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1015221M063B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1015221M063B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x15mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,3A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,432*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,61144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,83*
€ 269,9277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,791*
€ 269,88129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,69*
€ 247,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,381*
€ 236,07339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,432*
€ 218,28408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.