Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1000uF; 35VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1018102M035B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1018102M035B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x18mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,3A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,772*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,67924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,93*
€ 300,9867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,792*
€ 300,82248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,151*
€ 277,44969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,60*
€ 268,464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,772*
€ 242,48868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.