Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; 4s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; 4s
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; 4s
Artikel-Nr.:
     2805-RPN-1VFR-A400
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RPN-1VFR-A400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x90x64,6mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;Phasenasymmetrie
Verzögerung der Kontaktwirkung: 4s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 230...400V AC
Herstellerserie: RPN-1V
OEM Nummer: 864373
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 12A;24V DC / 12A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.