Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 180÷265VAC; 5A; 40÷530VAC; RR2A; IP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RR2A48HA220
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RR2A48HA220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP10
Äußere Abmessungen: 73,5x41x103mm
Anwendung: 3-phasen Motoren
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 5A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Wendeschaltung;2-phasen
Relaisserie: RR2A
Steuerspannung: 180...265V AC
Schaltspannung: 40...530V AC
Max. Motorleistung: 2,2kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,66*
€ 345,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 280,32*
€ 361,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.