Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 6A; DPAK; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RR601BM4SFHTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RR601BM4SFHTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.