Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 19,5mm; B: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 19,5mm; B: 20mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 120Ω; A: 19,5mm; B: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-RRC-16-9-28-M1
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRC-16-9-28-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Größe A: 19,5mm
Größe E: 35mm
Max. Leitungsdurchmesser: 9mm
Impedanz bei 25MHz: 120Ω
Impedanz bei 100MHz: 190Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Größe B: 20mm
Größe C: 9,5mm
Größe D: 31mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.