Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RRE8F-D-001-0 RJ45-BUCHSE, CAT5E, 8P8C, 1PORT, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079509
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-D-001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: RJ45 Ethernet Receptacle
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, REAN, RRE8F-D-001-0, 4079509, 407-9509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,41*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.