Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45; Z Series; PIN: 8; Zinkstopp; Kontakte: Bronze; vergoldet; 1,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RRE8F-Z-001-0
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-Z-001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 311,16*
€ 346,03*
Frei Haus
ab € 730,65*
€ 809,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,03*
€ 411,7757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,50*
€ 406,385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,70*
€ 391,153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,54*
€ 383,8226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,16*
€ 370,2804
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.