Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RJ45 Durchgangs-Einbaubuchse, IP65, schwarz verchromtes D-Gehäuse RRE8F-Z-001-1 Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X996052
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-Z-001-1
EAN/GTIN:
     7613187017391
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
RRE8F-Z-001-1
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss:
RJ45
Verschlussart:
Snap-In
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,68*
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,69*
1 Tag
620
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,56*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 7,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.